| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-4957-001 Herst.-Nr.: 04957-00007-00 EAN/GTIN: 4005800199998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa 4957 Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband: tesafix 4957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix 4957 ist weiß und mit einem braunen Trennpapier abgedeckt (PV0). Der weiche, hoch anschmiegsame Schaum gewährleistet eine sofortige Haftung, auch bei geringem Andruck. tesafix 4957 ist auch für rauere Haftgründe geeignet und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen aus. Eigenschaften: - Beidseitig klebend
- Hohe Anfassklebkraft (Tack)
- gleicht Dehnungsunterschiede aus
- Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
Hauptanwendung: - Selbstklebend Ausrüsten oder Verkleben von Leisten z.B. für die Möbelindustrie, Kabelkanälen, Fenstersprossen, Preisschienen für Regale, Fußbodenleisten, Kunststoffhaken.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Breite: | 9 mm | Länge: | 25 m | Gesamtdicke: | 1100 µm | Trägermaterial: | PE-Schaum | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 6 N/cm | Reißdehnung: | 200 % | Klebkraft auf Stahl: | 4.0 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 80 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Industrie, KFZ, doppelseitig, Klebeband, Polyiesterklebeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |