Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4964 Verlegeband, 50 m x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4964-000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04964-00073-00
EAN/GTIN:
     4005800018572
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist.
Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet.
tesafix 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen.

Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.

Hauptanwendung:

  • Endloskleben von Gewebebahnen.
  • Verlegen von Teppichböden.
  • Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
390 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
80 N/cm
Reißdehnung:
10 %
Klebkraft auf Stahl:
7.5 N/cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 8,66*
€ 13,07*
4 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 9,67*
€ 14,38*
4 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 15,12*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 15,84*
€ 19,67*
1
€ 6,78*
ab € 17,04*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1732* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04964-00076
ab € 33,46*
Sonstiges
tesa
04964-00075-00
ab € 13,70*
Sonstiges
tesa
04964-00030-00
ab € 16,36*
Sonstiges
tesa
04964-00033-00
ab € 24,62*
Sonstiges
tesa
04964-00077-00
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.