Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws Fix 51970 doppelseitiges Klebeband, 50 m x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-51970-000
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     51970-000
EAN/GTIN:
     4251404644567
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften

gws Fix 51970 ist ein doppelseitiges Hart-PVC-Klebeband mit Acrylatklebemasse. Gws Fix 51970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte vor allem auf Metall, Lack und Kunststoffoberflächen aus. Des Weiteren hat es eine sehr gute UV-Beständigkeit und eine gute Chemikalien-, Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 

Hauptanwendung 

  • Verklebung von PKW- und LKW Außenspiegeln in Kunststoffgehäusen
  • Ausrüstung von Typ,- Leistungs- und Hinweisschildern sowie extrudierten Kunststoff Mantelprofilen
  • Dauerhafte Endmontage in der Möbelindustrie
  • Montage von Zierteilen<
  • Befestigung von Blenden und Haltern in der Phono-, Haushalts- und Elektro-Industrie
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
260 µm
Trägermaterial:
Hart PVC Folie
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Klebkraft auf Stahl:
38 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:
von -40°C bis 70.0°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband 6mm, beidseitiges klebeband, doppelklebeband weiß, doppelklebeband, teppichklebeband, tesafix, doppelseitiges klebeband extra stark, klebeband doppelseitig, vhb klebeband, montageklebeband, doppelseitiges klebeband hitzebeständig, tesa powerbond, 4970, 04970, Fix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 61 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.