| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-51970-001 Herst.-Nr.: 51970-001 EAN/GTIN: 4251404644574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften gws Fix 51970 ist ein doppelseitiges Hart-PVC-Klebeband mit Acrylatklebemasse. Gws Fix 51970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte vor allem auf Metall, Lack und Kunststoffoberflächen aus. Des Weiteren hat es eine sehr gute UV-Beständigkeit und eine gute Chemikalien-, Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Hauptanwendung - Verklebung von PKW- und LKW Außenspiegeln in Kunststoffgehäusen
- Ausrüstung von Typ,- Leistungs- und Hinweisschildern sowie extrudierten Kunststoff Mantelprofilen
- Dauerhafte Endmontage in der Möbelindustrie
- Montage von Zierteilen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Breite: | 9 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 260 µm | Trägermaterial: | Hart PVC Folie | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Klebkraft auf Stahl: | 38 N/25 mm | Temperaturbeständigkeit: | von -40°C bis 70.0°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband 50m x 9 mm, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband 9mm, doppelklebeband, teppichklebeband, tesafix, doppelseitiges klebeband extra stark, klebeband doppelseitig, vhb klebeband, montageklebeband, doppelseitiges klebeband hitzebeständig, tesa powerbond, 4970, 04970, Fix |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |