| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-53327-000 Herst.-Nr.: 53327-00005-00 EAN/GTIN: 4042448469700 |
| |
|
| | |
| tesa® 4593 weist eine hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit auf. Eigenschaften: - Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Hohe Anfangsklebkraft
- Hohe Zugfestigkeit
- exzellente Stabilität in Längs- und Querrichtung
Anwendung: - Transportsicherung von schweren Frachtgütern
- Absicherung von Paletten und Kartonagen für den Versand
- Verschluss von schweren Versandkartons
- Bündelung von flexiblen Waren (z.B. PVC-Bodenbelägen)
tesa® Filament 53327 ist ein monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband mit einem BOPP Trägermaterial und einer Reißfestigkeit von bis zu 175 N/cm.
tesa® Filament 53327 ist mit einer sehr anfangsklebrigen (tackigen) Synthesekautschukmasse ausgestattet. Kombiniert mit einer guten Reißkraft und niedriger Dehnungseigenschaft ist tesa® Filament 53327 ideal geeignet für diverse Anwendungen in der Transportsicherung. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 48 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 95 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Synthesekautschuk | Reißkraft: | 175 N/cm | Reißdehnung: | 4 % | Klebkraft auf Stahl: | 6 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Filament-Band, Filament-Klebeband, Filamentband, Filamentklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,75* | € 4,97* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 3,63* | € 5,04* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 3,80* | € 5,06* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,97* | € 5,23* | | | | Lager 52DVW | | | | 4 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 3,08* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 22,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|