| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-53611-112 Herst.-Nr.: 53611-112 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Gws 53611 ist ein 0,18mm dickes selbstlöschendes Premium?Weich?PVC?Band für den Elektrobereich, mit aggressivem druckempfindlichem Kautschukkleber. Konzipiert für den Gebrauch, wo anerkannte Spezifikation oder internationaler Standard erfordert werden und wo Umweltsicherheit Priorität ist. Eigenschaften: - hohe Klebkraft
- hohe Anfangsklebkraft
- gute Licht- (UV-) und Alterungsbeständigkeit
- leicht und leise abrollend
- individuell bedruckbar
- Rollenlänge: 10 und 33 Meter
- Breite: 15, 19, 30, 50 mm
- Farben: isograu, grün/gelb, violett
Anwendung: - Erstelektroisolation Kabelbaumfertigungen
- Verpackungskartons
- Schutz von Nieder- und Mittelhochspannungskabelspleissen
- Konzipiert für Erfordernisse der Telekommunikationsindustrie und Elektrizitätsversorgungsunternehmen
- Verwendet für das Umwickeln von Kabelsätzen im Fahrzeugbereich
Produktvorteile: - Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Hohe dielektrische Stärke und mechanischer Schutz
- Exzellentes Formanpassungsvermögen, geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Band kann bei niedriger Temperatur (bis ?10 ° C) aufgetragen werden
- Garantiert höhere Durchschlagsspannung und besseren mechanischen Schutz als Scapa 6022
- Entspricht der Europäischen Richtlinie 2011/65 /EG (RoHS 2) und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/863 der Kommission (RoHS 3)
- Entspricht REACH
- Indextemperatur 0°C bis 90°C gemäß IMQ? und VDE?Zulassungszertifikaten
- IMQ? und VDE?Zulassungszertifikate nach IEC 60454?3?1
- Betriebstemperaturbeständigkeit von –40°C bis +105°C am Kabelbaum gemäß den Spezifikationen der Automobilhersteller
Tipps und Tricks: Rollen sind auf den Schnittkanten liegend zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +5°C und +25°C betragen.
Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung und eine Umwicklung von mindestens zwei Lagen mit einer halben Überlappung garantiert. Für die Endlage ist weniger Spannung anzuwenden, so dass Schichtigkeit vermieden wird.
Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub, Öl, Fett und anderen Fremdstoffen zu halten. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/grün | Breite: | 50 mm | Länge: | 33 m | Gesamtdicke: | 180 µm | Trägermaterial: | Weich-PVC | Klebemasse: | Synthesekautschuk | Klebkraft auf Stahl: | 1,8 N/cm | Durchschlagsfestigkeit: | 40 kV/mm | Entflammbarkeit: | Selbst-Löschend | Zugfestigkeit: | 35 N / cm |
|
| | |
| | | |
| |