Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970, 50 m x 50 mm, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-551970-004
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00016-00
EAN/GTIN:
     4005800084485
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 51970 ist eine Variante von tesafix® 4970, jedoch mit einem Träger aus spezialgereckter Polypropylenfolie. Die bewährten Produkteigenschaften, wie beispielsweise die hohe Klebkraft für eine Permanentverklebung, auch auf rauen Haftgründen, werden hier ebenfalls eingehalten.

Anwendungen:

  • Holz- und Kunststoffprofilenverklebung.
  • Zum Verklebung von schweren Dekorationsstücken und Displays.
  • Skalen- und Schildernverklebung.
  • Endloskleben von dünnen Blechen und Folien.

Eigenschaften:

  • • Ausgezeichnete Kombination aus hoherAnfangsklebkraft und starker Haftung
  • • Zuverlässige Klebeverbindung, selbst aufunpolaren Oberflächen
  • • Gute Klebkraft auf rauen Oberflächen
  • • Gute Temperaturbeständigkeit
  • • Für langfristige Anwendungen im Außenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
220 µm
Trägermaterial:
PP-Folie
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
50 N/cm
Reißdehnung:
150 %
Klebekraft auf Stahl:
13 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
80 °C (langfristig) / 130 °C (kurzfristig)
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa 50mmx50m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix 51970 besitzt ein Träger aus spezialgereckter Polypropylenfolie. Das Klebeband verfügt über eine hohe Klebkraft ideal für Permanentverklebung.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,87*
€ 53,56*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 53,87*
8 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,87*
€ 55,16*
Lager 52DVW
6
pro Stück
€ 4,60*
ab € 46,56*
€ 57,12*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 41,22*
€ 58,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,9312* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 342,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.