|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52DVW-55699-000 Herst.-Nr.: 55699-12mm EAN/GTIN: 4251404632410 |
| | |
|
|  |  |
 | gws 55699 Doppelseitiges Klebeband Premium Doppelseitges Klebeband mit PET-Träger und Acrylat-Klebmasse- PREMIUM QUALITÄT – Das „gws Doppelseitige Klebeband“ überzeugt mit seiner erstklassigen Klebekraft und seiner hohen Beständigkeit. Unser Klebeband, bestehend aus einem PET-Träger und Acrylat-Klebemasse, sorgt für eine sichere Befestigung auf diversen Materialien. Qualität die hält!
- ERSTKLASSIGE KLEBEKRAFT – Das doppelseitige Montageband begeistert mit seiner starken Klebekraft von 32N / 25 mm auf Stahl. Die ausgesprochen hohe Scherfestigkeit macht eine Anwendung auf Metall, Lack, Kunststoff und hochenergetischen Untergründen zur Leichtigkeit!
- HÖCHSTE BESTÄNDIGKEIT – Unser Klebeband weist eine außerordentlich gute UV-Beständigkeit auf und bleibt bei Temperaturen von -40°C bis 160°C stabil. Bei fachgerechter Anwendung können selbst Fette, Kunststoffe, aliphatische Lösungsmittel, Alkalien etc. dem Klebeband nichts anhaben!
- VIELFÄLTIGE ANWENDUNG – Das robuste doppelseitige Montageband kann problemlos in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden: ob zur Ansatzverklebung von Papier- und Textilbahnen im Innenbereich oder für Arbeiten im geschützten Außenbereich – unser Klebeband hält!
Anwendungsbereiche: - sichere Befestigung von Fahrzeugspiegeln in Plastikgehäusen als Klebstoff für Zierleisten, Abdeckungen und Kabelbäume
- zur Ansatzverklebung von Papier- und Textilbahnen, Kunststoff- und Metallfolien, bei denen eine hohe Scherfestigkeit und Klebekraft benötigt wird
Produktinformationen: - bei fachgerechter Verklebung beständig gegen die meisten meralischen Öle, Fette, Kunststoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwach Säuren, Salze und Alkalien.
- hohe Scherfestigkeit und Klebekraft auf Metall, Lack und hochenergetischen Untergründen.
- gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung.
- weitesgehend weichmacherbeständig
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Abmessung: | 50 m x 12 mm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Klebkraft auf Stahl: | 37.0 N/25mm | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis 160°C (bis 180°C kurzzeitig) | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, dünnes doppelseitiges klebeband, doppelseitiges industrieklebeband, heimgebrauch und dekoration, doppelseitiges klebeband kaufen, 50 m x 12 mm, klebebänder, automobilindustrie, bau und handwerk, befestigen, permanente befestigung, doppelklebeband, bahnen, aufhängen, industrieklebeband doppelseitig, dünne klebebänder, spiegelklebeband extra stark, doppelseitiges klebeband dünn, doppelseitiges klebeband extra stark, montage, spiegelklebeband, doppelseitiges schaumklebeband, möbelindustrie, schaumklebeband, doppelseitige klebebänder, doppelseitiges spiegelklebeband, gws 55699 doppelseitiges klebeband premium, ansatzverklebung von folien |
|  |  |
| |