Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Tischabroller 6090, für bis zu 2 Rollen (25 mm), blau-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-6090-000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06090-00000-00
EAN/GTIN:
     4005800177613
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

Der tesa 6090 ist ein professioneller Tischabroller zur Verarbeitung von tesapack, tesafilm und tesa Strapping Klebebändern.Der tesa Tischabroller 6090 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Robustes Metallgehäuse
  • Rutschfester Stand, keine Befestigung erforderlich
  • Glatter Schnitt
  • Für bis zu 2 Rollen (66m:25mm)
Hauptanwendungen

Zur Verarbeitung von tesapack, tesafilm und tesa Strapping Klebebändern. Variabel einsetzbar bei max. Rollendurchmesser bis 125mm und max. Rollenbreite von 2 x 25mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau/rot
Kerndurchmesser:
3 Zoll
Gewicht:
2500 g
Rollenbreite max.:
25 mm
Anwendungsbereich:
Verpacken
Gerätetyp:
Tisch
max. Rollendurchmesser:
125 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 105,17*
€ 131,82*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,85*
€ 146,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 146,89*
Frei Haus
ab € 119,24*
€ 152,05*
Lager 52DVW
€ 4,60*
ab € 125,83*
€ 155,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.