| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-64284-001 Herst.-Nr.: 64284-00004-00 EAN/GTIN: 4042448057068 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® 64284 ist ein reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse. Eigenschaften: - Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
- Sauber und verfärbungsfrei entfernbar von empfindlichen Oberflächen
Anwendung: - Verschließen von schweren Packgütern.
- Palettensicherung.
- Transportsicherung in der Weißen Industrie, der Automobilindustrie und der Möbelindustrie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Breite: | 25 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 110 µm | Trägermaterial: | MOPP | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 300 N/cm | Reißdehnung: | 35 % | Klebkraft auf Stahl: | 4 N/cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 72 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,84* | € 8,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 390,64032* | € 545,30064* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 388,33056* | € 554,07024* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,60* | ab € 387,2304* | € 572,35032* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 574,45056* | € 660,00024* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 72 Rollen (ab € 5,3782* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|