Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CQM 12 ILME Ilme CQ Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CQM 12 ILME Ilme CQ Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig+PE
CQM 12 ILME Ilme CQ Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-100270
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CQM 12"
EAN/GTIN:
     8015747163934
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
CQM 12 ILME Ilme CQ Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig+PE 400V, 10A: Typ: CQ-12 Crimpanschluss Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 12-polig +PE Beschriftung: 1 - 12 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V nach UL: 600V nach CSA: 600V Bemessungsstrom: Strom: 10A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Isolationswiderstand: größer gleich10GOhm Querschnitt: mm2 : 0,14 mm2 - 2,5 mm2 AWG: AWG26 - AWG14 Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Gehäuse 21.21 (Größe 3A, Kontakt D) Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Passende E-Crimpkontakte (Stift) versilbert oder vergoldet müssen separat bestellt werden. - 16 Kodiermöglichkeiten. - RoHS-Konform mit Ausnahme 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei.
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Ilme Steckverbinder, Ilme Steckverbinder Einsätze, Ilme Einsätze für quadratische Bauform (Serie 3A)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 5,72*
1
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 6,21*
1
€ 5,00*
ab € 4,52*
€ 6,55*
6 Tage
123
1
€ 6,50*
ab € 4,96*
€ 7,18*
Lager 52L5J
6 Tage
313
1
€ 6,95*
ab € 10,42*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.