Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Gerätesteckverbinder gerade Buchse Lötanschluss, Polzahl 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Gerätesteckverbinder gerade Buchse Lötanschluss, Polzahl 5-polig
M12 Gerätesteckverbinder gerade Buchse Lötanschluss, Polzahl 5-polig
M12 Gerätesteckverbinder gerade Buchse Lötanschluss, Polzahl 5-polig
M12 Gerätesteckverbinder gerade Buchse Lötanschluss, Polzahl 5-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-100630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol Tuchel Industrial GmbH
HARTING Deutschland
Phoenix Contact
Sensor / Ethernet / Bus
M12 Gerätesteckverbinder gerade Buchse Lötanschluss, Polzahl 5-polig Vorderwand: Typ: Gerätesteckverbinder Serie: M12 Bauart: Buchse Bauform: gerade Baugröße: Vorderwand Anschlusstechnik: Lötanschluss Polzahl: 5-polig Kodierung: A Beschriftung: 1 - 5 Anschlussgewinde: M12x1 Verriegelungsart: Schraubverriegelung Bemessungsspannung: Spannung: 125V Bemessungsstrom: Strom: 4A Bemessungsstoßspannung: 1,5kV Verschmutzungsgrad: 3 Überspannungskategorie: II Querschnitt: mm2 : 0,25 mm2 AWG: AWG24 Befestigungsgewinde: M16x1,5 Montageausschnitt: Durchmesser: 16,1mm Maße: Länge: 19,5mm Durchmesser: 13,3mm Temperaturbereich: -40°C bis 85°C Steckzyklen: größer gleich100 IP Schutz: Schutzart: IP67 Werkstoff: Gehäuse: Zink Druckguss (GD-Zn) Gehäuseoberfläche: vernickelt Isolierstoff: Polyamid (PA) Kontakt: Bronze (CuSn) Kontaktoberfläche: Gold (Au) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Passende M16 Befestigungsmutter (103973) muss separat bestellt werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.