Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Sensorsteckverbinder gewinkelt Stift Schraubanschluss, Polzahl 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Sensorsteckverbinder gewinkelt Stift Schraubanschluss, Polzahl 5-polig
M12 Sensorsteckverbinder gewinkelt Stift Schraubanschluss, Polzahl 5-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-100640
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 3 polig m12
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
M12 Sensorsteckverbinder gewinkelt Stift | Produktgruppe: Gehäuse Kunststoff | Serie: M12
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Bauart:
Stift
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-40°C
Klemmbereich min.:
4,0mm
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Kabelabgang:
seitlich
Steckzyklen:
>=50
Temperaturbereich max.:
85°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Querschnitt mm² max.:
0,75mm²
Bemessungsspannung:
250V
Bemessungsstrom:
4A
Schutzart:
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Farbe:
schwarz
Klemmbereich max.:
6,0mm
Bauform:
gewinkelt
Kodierung:
A
Werkstoff Rändelschraube:
Metall
Serie:
M12
Typ:
Sensorsteckverbinder
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Optaloy (CuSnZn)
Bemessungsspannung (V):
250V
Bemessungsstrom (A):
4A
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Steckverbinder
Anwendung Sensor/Aktor Steckverbinder:
Gehäuse Kunststoff
Kategorie-Typ:
Kabelstecker Stift
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Werkzeug > Crimpzangen
... > Sensor / Ethernet / Bus > Sensor- / Aktor Steckverbinder > Gehäuse Kunststoff
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > Gerätesteckverbinder
... > CEE Stecker > 16A CEE Stecker > Kupplungssteckverbinder
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > Kupplungssteckverbinder
... > CEE Stecker > 32A CEE Stecker > Kupplungssteckverbinder
... > CEE Stecker > 16A CEE Stecker > Phasenwender
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > Schraubanschluss
... > Sensor / Ethernet / Bus > Sensor- / Aktor Steckverbinder > Sensorsteckverbinder
... > CEE Stecker > 16A CEE Stecker > Steckverbinder
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > Wanddurchführungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1404421
ab € 18,32*
Ähnlich
Phoenix Contact
1681101
ab € 6,27*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 9,65*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.