Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Sensorsteckverbinder
>
Artikel
M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Schraubanschluss, Polzahl 8-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-100696
Hersteller:
Stecker Express
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 4pol
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse | Produktgruppe: Gehäuse Metall | Serie: M12
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Polzahl:
4
Bauart:
Buchse
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-40°C
Klemmbereich min.:
4,0mm
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
85°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Steckzyklen:
>=100
Querschnitt mm² max.:
0,75mm²
Bemessungsspannung:
250V
Bemessungsstrom:
4A
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Gold (Au)
Schutzart:
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Klemmbereich max.:
6,0mm
Bauform:
gerade
Kodierung:
A
Werkstoff Rändelschraube:
Metall
Serie:
M12
Typ:
Sensorsteckverbinder
Bemessungsspannung (V):
250V
Bemessungsstrom (A):
4A
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Steckverbinder
Anwendung Sensor/Aktor Steckverbinder:
Gehäuse Metall schirmbar
Kategorie-Typ:
Kabelstecker Buchse
... >
Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff
>
Werkzeug
>
Crimpzangen
... >
Sensor / Ethernet / Bus
>
Sensor- / Aktor Steckverbinder
>
Gehäuse Metall
... >
Sensor / Ethernet / Bus
>
Sensor- / Aktor Steckverbinder
>
Gehäuse Metall schirmbar
... >
Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff
>
Leistungs- / Signalsteckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
... >
CEE Stecker
>
16A CEE Stecker
>
Kupplungssteckverbinder
... >
CEE Stecker
>
16A CEE Stecker
>
Phasenwender
... >
CEE Stecker
>
32A CEE Stecker
>
Phasenwender
... >
Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff
>
Kontakte
>
Querschnitt 4,0 bis 10,0mm²
... >
Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff
>
Leistungs- / Signalsteckverbinder
>
R15 Gehäuse und Einsätze
... >
Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff
>
Leistungs- / Signalsteckverbinder
>
Schraubanschluss
... >
Sensor / Ethernet / Bus
>
Sensor- / Aktor Steckverbinder
>
Sensorsteckverbinder
... >
Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff
>
Leistungs- / Signalsteckverbinder
>
Wanddurchführungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact 1404411 Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix Contact
1404411
ab € 25,46*
Ähnlich
21032212405 Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), Polzahl 4-polig
Stecker Express
21032212405
ab € 28,21*
Ähnlich
21038122405 Harting M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Crimpanschluss, Polzahl 4-polig
Stecker Express
21038122405
ab € 32,20*
Ähnlich
M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Schraubanschluss, Polzahl 4-polig
Stecker Express
ab € 12,27*
Ähnlich
M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Schraubanschluss, Polzahl 4-polig
Stecker Express
ab € 11,17*
Ähnlich
M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Schraubanschluss, Polzahl 5-polig
Stecker Express
ab € 13,18*
Ähnlich
M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Schraubanschluss, Polzahl 8-polig
Stecker Express
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen