Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1404411 PHOENIX CONTACT M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Lötanschluss, Polzahl 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1404411 PHOENIX CONTACT M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Lötanschluss, Polzahl 12-polig
1404411 PHOENIX CONTACT M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse Lötanschluss, Polzahl 12-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-100703
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     1404411
EAN/GTIN:
     4046356693844
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
M12 Sensorsteckverbinder gerade Buchse | Produktgruppe: Gehäuse Metall | Serie: M12
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Polzahl:
4
Bauart:
Buchse
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-40°C
Klemmbereich min.:
4,0mm
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
85°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Steckzyklen:
>=100
Querschnitt mm² max.:
0,75mm²
Bemessungsspannung:
250V
Bemessungsstrom:
4A
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Gold (Au)
Schutzart:
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Klemmbereich max.:
6,0mm
Bauform:
gerade
Kodierung:
A
Werkstoff Rändelschraube:
Metall
Serie:
M12
Typ:
Sensorsteckverbinder
Bemessungsspannung (V):
250V
Bemessungsstrom (A):
4A
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Steckverbinder
Anwendung Sensor/Aktor Steckverbinder:
Gehäuse Metall schirmbar
Kategorie-Typ:
Kabelstecker Buchse
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Werkzeug > Crimpzangen
... > Sensor / Ethernet / Bus > Sensor- / Aktor Steckverbinder > Gehäuse Metall
... > Sensor / Ethernet / Bus > Sensor- / Aktor Steckverbinder > Gehäuse Metall schirmbar
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > Gerätesteckverbinder
... > CEE Stecker > 16A CEE Stecker > Kupplungssteckverbinder
... > CEE Stecker > 16A CEE Stecker > Phasenwender
... > CEE Stecker > 32A CEE Stecker > Phasenwender
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Kontakte > Querschnitt 4,0 bis 10,0mm²
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > R15 Gehäuse und Einsätze
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > Schraubanschluss
... > Sensor / Ethernet / Bus > Sensor- / Aktor Steckverbinder > Sensorsteckverbinder
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > Wanddurchführungen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,55*
€ 32,78*
€ 5,46*
ab € 25,46*
€ 32,94*
€ 3,90*
ab € 26,70*
€ 34,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,47*
€ 36,20*
Lager 52L5J
5
€ 6,95*
ab € 29,90*
€ 60,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,87*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.