Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Polzahl 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Polzahl 12-polig
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Polzahl 12-polig
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Polzahl 12-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-100714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol Tuchel Industrial GmbH
HARTING Deutschland
Phoenix Contact
Sensor / Ethernet / Bus
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Polzahl 12-polig Vorderwand, Litzen 0,14 mm2 AWG26, Länge 200,0mm: Typ: Gerätesteckverbinder Serie: M12 Bauart: Stift Bauform: gerade Baugröße: Vorderwand Polzahl: 12-polig Kodierung: A Beschriftung: 1 - 12 Anschlussgewinde: M12x1 Verriegelungsart: Schraubverriegelung Bemessungsspannung: Spannung: 30V Bemessungsstrom: Strom: 1,5A Bemessungsstoßspannung: 0,5kV Verschmutzungsgrad: 3 Überspannungskategorie: II Befestigungsgewinde: M16x1,5 Montageausschnitt: Durchmesser: 16,1mm Maße: Länge: 20,0mm Durchmesser: 18,0mm Ader / Kabel: Aderanzahl: 12 Querschnitt mm2 : 1900,14 mm2 Querschnitt AWG: 190AWG26 Aderlänge: 200,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 85°C Steckzyklen: größer gleich100 IP Schutz: Schutzart: IP68 Werkstoff: Gehäuse: Zink Druckguss (GD-Zn) Gehäuseoberfläche: vernickelt Isolierstoff: Polyamid (PA) Kontakt: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: Gold (Au) Merkmale: - Passende M16 Befestigungsmutter (103973) muss separat bestellt werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.