Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Lötanschluss, Polzahl 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Lötanschluss, Polzahl 4-polig
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Lötanschluss, Polzahl 4-polig
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Lötanschluss, Polzahl 4-polig
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Lötanschluss, Polzahl 4-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-100715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol Tuchel Industrial GmbH
HARTING Deutschland
Phoenix Contact
Sensor / Ethernet / Bus
M12 Gerätesteckverbinder gerade Stift Lötanschluss, Polzahl 4-polig Vorderwand: Typ: Gerätesteckverbinder Serie: M12 Bauart: Stift Bauform: gerade Baugröße: Vorderwand Anschlusstechnik: Lötanschluss Polzahl: 4-polig Kodierung: A Beschriftung: 1 - 4 Anschlussgewinde: M12x1 Verriegelungsart: Schraubverriegelung Bemessungsspannung: Spannung: 250V Bemessungsstrom: Strom: 4A Bemessungsstoßspannung: 2,5kV Verschmutzungsgrad: 3 Überspannungskategorie: II Querschnitt: mm2 : 0,25 mm2 AWG: AWG24 Befestigungsgewinde: M16x1,5 Montageausschnitt: Durchmesser: 16,1mm Maße: Länge: 20,0mm Durchmesser: 18,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 85°C Steckzyklen: größer gleich100 IP Schutz: Schutzart: IP68 Werkstoff: Gehäuse: Zink Druckguss (GD-Zn) Gehäuseoberfläche: vernickelt Isolierstoff: Polyamid (PA) Kontakt: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: Gold (Au) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Passende M16 Befestigungsmutter (103973) muss separat bestellt werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.