| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-100719 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| M12 Gerätesteckverbinder gerade Buchse Polzahl 5-polig Vorderwand, Litzen 0,25 mm2 AWG24, Länge 200,0mm: Typ: Gerätesteckverbinder Serie: M12 Bauart: Buchse Bauform: gerade Baugröße: Vorderwand Polzahl: 5-polig Kodierung: A Beschriftung: 1 - 5 Anschlussgewinde: M12x1 Verriegelungsart: Schraubverriegelung Bemessungsspannung: Spannung: 125V Bemessungsstrom: Strom: 4A Bemessungsstoßspannung: 1,5kV Verschmutzungsgrad: 3 Überspannungskategorie: II Befestigungsgewinde: M16x1,5 Montageausschnitt: Durchmesser: 16,1mm Maße: Länge: 19,5mm Durchmesser: 18,0mm Ader / Kabel: Aderanzahl: 5 Querschnitt mm2 : 1900,25 mm2 Querschnitt AWG: 190AWG24 Aderlänge: 200,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 85°C Steckzyklen: größer gleich100 IP Schutz: Schutzart: IP68 Werkstoff: Gehäuse: Zink Druckguss (GD-Zn) Gehäuseoberfläche: vernickelt Isolierstoff: Polyamid (PA) Kontakt: Bronze (CuSn) Kontaktoberfläche: Gold (Au) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Passende M16 Befestigungsmutter (103973) muss separat bestellt werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |