Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Gerätesteckverbinder gerade Buchse Polzahl 8-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Gerätesteckverbinder gerade Buchse Polzahl 8-polig
M12 Gerätesteckverbinder gerade Buchse Polzahl 8-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-100754
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
M12 Gerätesteckverbinder gerade Buchse | Produktgruppe: Gerätesteckverbinder | Serie: M12
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bauart:
Buchse
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
85°C
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsspannung:
250V
Bemessungsstrom:
4A
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Gold (Au)
Leiterquerschnitt AWG:
AWG24
Bauform:
gerade
Schutzart:
IP68
Kodierung:
A
Werkstoff Kontakt:
Bronze (CuSn)
Serie:
M12
Typ:
Gerätesteckverbinder
Baugröße:
Vorderwand
Montageausschnitt Durchmesser:
16,1mm
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Bemessungsspannung (V):
250V
Bemessungsstrom (A):
4A
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Steckverbinder
Anwendung Sensor/Aktor Steckverbinder:
Edelstahl Gehäuse / Rändel
Kategorie-Typ:
Gerätestecker Buchse
... > Sensor / Ethernet / Bus > Sensor- / Aktor Steckverbinder > Edelstahl Gehäuse / Rändel
... > Sensor / Ethernet / Bus > Sensor- / Aktor Steckverbinder > Gehäuse Metall
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > Gerätesteckverbinder
... > Sensor / Ethernet / Bus > Sensor- / Aktor Steckverbinder > Gerätesteckverbinder
... > CEE Stecker > 16A CEE Stecker > Kupplungssteckverbinder
... > CEE Stecker > 16A CEE Stecker > Phasenwender
... > CEE Stecker > 32A CEE Stecker > Phasenwender
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Kontakte > Querschnitt 4,0 bis 10,0mm²
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > R15 Gehäuse und Einsätze
... > Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff > Leistungs- / Signalsteckverbinder > Wanddurchführungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
ab € 20,83*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.