| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-100775 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 7/8 Kabelsteckverbinder gerade Stift Schraubanschluss, Polzahl 3+PE Kabelabgang gerade, Klemmbereich 6,0mm - 8,0mm: Typ: Kabelsteckverbinder Serie: 7/8 Bauart: Stift Bauform: gerade Anschlusstechnik: Schraubanschluss Polzahl: 4-polig 3+PE Beschriftung: 1 - 4 Anschlussgewinde: 7/8 Verriegelungsart: Schraubverriegelung Bemessungsspannung: Spannung: 300V Bemessungsstrom: Strom: 9A Bemessungsstoßspannung: 4kV Verschmutzungsgrad: 3 Überspannungskategorie: III Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 AWG: AWG16 Abisolierlänge: 7,0mm Kabelabgang: Abgang: gerade Klemmbereich: 6,0mm - 8,0mm Maße: Länge: 83,0mm Durchmesser: 27,0mm Temperaturbereich: -25°C bis 85°C Steckzyklen: größer gleich50 IP Schutz: Schutzart: IP67 Werkstoff: Gehäuse: Polybutylenterephthalat (PBT) Isolierstoff: Polyurethan (PUR) Kontakt: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: Gold (Au) Rändelschraube: Edelstahl Farbe: Farbton: schwarz Übereinstimmende Angaben: Leistungs- / Signalsteckverbinder, Rundsteckverbinder |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Weitere Rundsteckverbinder, 7/8 Zoll Rundsteckverbinder, 7/8 Zoll Kabelstecker |
| | |
| |