Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildichtung für Buchse Baugröße A Maße L/B/H 29,5mm x 29,5mm x 4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profildichtung für Buchse Baugröße A Maße L/B/H 29,5mm x 29,5mm x 4,5mm
Profildichtung für Buchse Baugröße A Maße L/B/H 29,5mm x 29,5mm x 4,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-100981
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profil-Dichtung
Profildichtung
profil dichtung
Profildichtung für Buchse Baugröße A Maße L/B/H 29,5mm x 29,5mm x 4,5mm | Produktgruppe: Dichtungen | Serie: Ventilsteckverbinder
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
schwarz
Breite:
29,5mm
Typ:
Profildichtung
Baugröße:
Baugröße A
Bauform:
für Buchse
Serie:
Ventilsteckverbinder
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Zubehör, Ventilsteckverbinder
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,282*
€ 0,336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,243*
€ 0,289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.