Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-102732 Herst.-Nr.: 53015210 EAN/GTIN: 4044773161526 |
| |
|
| | |
| 53015210 LAPP-SKINTOP Verschraubung PG9x1,41 SKU-PG9 Polyamid (PA) Gewindelänge 8,0mm: Typ: Verschraubung Serie: Verschraubung Gewinde: PG9x1,41 Gewindelänge: Länge: 8,0mm Außendurchmesser: 21,1mm Maße: Höhe: 36,0mm Schlüsselweite: SW19 Klemmbereich: 3,5mm - 8,0mm Temperaturbereich: bewegt: -20°C bis 80°C fest verlegt: -40°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Polyamid (PA) Hutmutter: Polyamid (PA) Dichtring: Chloropren-Kautschuk (CR) Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Merkmale: - Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit. - Dauerhafter Vibrationsschutz. - Große, variable Klemmbereiche. - Optimale Zugentlastung. Umgebung: -UV-beständig Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Skintop Verschraubungen, Kabelverschraubungen Kunststoff, Kabelverschraubung wasserdicht, Lapp Kabelverschraubungen, PG9 Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen / Kabelverschraubungen, PG-Kabelverschraubungen Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,30886* | € 0,40886* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3091* | € 0,4091* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,31148* | € 0,41148* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3089* | € 0,4134* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,11* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|