| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-103006 Herst.-Nr.: 64M20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Metrische-Zugentlastung M20x1,5 ZH-M20 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 6,5mm: Typ: Metrische-Zugentlastung Serie: Zubehör Bauform: Sechskant Gewinde: M20x1,5 Gewindelänge: Länge: 6,5mm Außendurchmesser: 26,4mm Innendurchmesser: 14,0mm Maße: Höhe: 18,0mm Schlüsselweite: SW24 Klemmbereich: 10,0mm - 14,0mm Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Zubehör, Druckschrauben |
| | |
| |