| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-103008 Herst.-Nr.: 64M25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Metrische-Zugentlastung M25x1,5 ZH-M25 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 8,0mm: Typ: Metrische-Zugentlastung Serie: Zubehör Bauform: Sechskant Gewinde: M25x1,5 Gewindelänge: Länge: 8,0mm Außendurchmesser: 37,8mm Innendurchmesser: 22,0mm Maße: Höhe: 21,0mm Schlüsselweite: SW34 Klemmbereich: 12,0mm - 21,5mm Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, druckschraube (kabeldurchführung), FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Zubehör, Druckschrauben |
| | |
| |