| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-103059 Herst.-Nr.: 53100003 EAN/GTIN: 4044773181814 |
| |
|
| | |
| 53100003 LAPP-SKINTOP Dichtverschluss für Mehrfacheinsatz Durch. 3,0mm DIX-DV3x9 Polyamid (PA) Farbe natur: Typ: Dichtverschluss Serie: Zubehör Außendurchmesser: 3,0mm Maße: Höhe: 9,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Passend für: für Mehrfacheinsatz Durch. 3,0mm Werkstoff: Dichtverschluss: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: natur Merkmale: - Verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz bei nichtbelegten Bohrungen von Mehrfachdichteinsätzen. Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Zubehör, Mehrfachdichteinsätze |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3893* | € 0,5193* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,39403* | € 0,52403* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,395* | € 0,5348* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,415* | € 0,555* | | | | Lager 52L5J | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,78* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|