|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-103292 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 21.640M EAN/GTIN: 4024092141706 |
| |
|
|  |  |
 | Winkelverschraubung M40x1,5 KMW-M40 Zink-Druckguss vernickelt Gewindelänge 19,0mm: Typ: Winkelverschraubung Serie: Winkelverschraubung Gewinde: M40x1,5 Gewindelänge: Länge: 19,0mm Innendurchmesser: 35,0mm Maße: Höhe: 67,0mm Schlüsselweite: SW50 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 100°C Werkstoff: Verschraubung: Zink-Druckguss vernickelt Feststellmutter: Messing (CuZn) vernickelt Gegenmutter: Polyamid (PA) O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße. - Feststellmutter ermöglicht die Einstellung jeder beliebigen Position. - Schutzart max. IP68, abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten. - Bei Verwendung von 1 x Druckschraube (104171), 1 x Einschnittgummi (104232) und 2 x Druckscheibe (104210), welche separat bestellt werden müssen, wird eine Schutzart von IP 55 erreicht. - Bei Verwendung mit SMS-M40 (102956), welche separat bestellt werden muss, wird die Schutzart IP 68 erzielt. Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: "Winkelverschraubung M40x1,5 KMW-M40 Zink-Druckguss vernickelt", "Metrische Zink-Druckguss-Kabelverschraubungen", "Metrische Kabelverschraubungen", Kabelverschraubungen, 21.640M, 4024092141706, 103292 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 10 |  | € 6,99* | ab € 6,7496* | € 8,7894* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,98* | ab € 6,841* | € 8,831* |  |  |  | | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 7,047* | € 9,097* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 8,18407* | € 11,76407* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 21,49* | € 34,64* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|