| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-103385 Herst.-Nr.: 10069001 EAN/GTIN: 4024092142604 |
| |
|
| | |
| 10069001 WISKA Edelstahlverschraubung M16x1,5 SVA-M16 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4305) Gewindelänge 5,0mm: Typ: Edelstahlverschraubung Serie: Edelstahlverschraubung Bauform: inkl. O-Ring Gewinde: M16x1,5 Gewindelänge: Länge: 5,0mm Maße: Höhe: 30,0mm Schlüsselweite: SW22 / SW17 Klemmbereich: 4,5mm - 10,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Edelstahl (1.4305) Hutmutter: Edelstahl (1.4305) Dichtring: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Dichteinsatz: Polyamid (PA) O-Ring: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Integrierte Zugentlastung. - Großer Dicht- und Klemmbereich. - Optimale Zugentlastung. - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring. Brandverhalten: -halogenfrei Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -ozonbeständig -für kaltes und warmes Wasser Chemisch: -chemisch beständig Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Edelstahl, Kabelverschraubung wasserdicht, Kabelverschraubungen M16 |
| | |
| | | |
| | | |
| |