Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42034 Icotek Blindplatte für Aufschnapprahmen (103580)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42034 Icotek Blindplatte für Aufschnapprahmen (103580)
42034 Icotek Blindplatte für Aufschnapprahmen (103580)
Artikel-Nr.:
     52L5J-103581
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42034
EAN/GTIN:
     k.A.
Icotek Blindplatte für Aufschnapprahmen (103580) | Produktgruppe: Blindplatten / Reduzierungen | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Typ:
Blindplatte
Breite:
71,0mm
passend für:
Aufschnapprahmen (103580)
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder, Kabeldurchführung
Bereich:
Kabeldurchführung freies Leitungsende, Kabeldurchführung konfektionierte Leitungen, Rechtecksteckverbinder Zubehör
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.