| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-103804 Herst.-Nr.: 9321-SW-O EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Blindstopfen PG21x1,588 KBR-21 rund inkl. O-Ring Polyamid (PA) Gewindelänge 8,0mm: Typ: Blindstopfen Serie: Blindstopfen Bauform: rund inkl. O-Ring Gewinde: PG21x1,588 Gewindelänge: Länge: 8,0mm Außendurchmesser: 33,0mm Maße: Höhe: 11,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 80°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Blindstopfen: Polyamid (PA) O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Merkmale: - Verschließt sicher eine nicht benutzte Gewinde- oder Durchgangsbohrung. - Montage mit Schraubendreher. - Inkl. montiertem O-Ring für höhere Schutzart. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Blindstopfen, Blindstopfen Kunststoff |
| | |
| |