Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10062168 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG9x1,41 MRR-16/09 rund Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062168 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG9x1,41 MRR-16/09 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062168 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG9x1,41 MRR-16/09 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062168 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG9x1,41 MRR-16/09 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-103861
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062168
EAN/GTIN:
     4044773438048
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
10062168 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG9x1,41 MRR-16/09 rund Messing (CuZn) vernickelt Anschlussgewinde 6,5mm: Typ: Reduzierung PG/PG Serie: Reduzierung Bauform: rund Gewindelänge: Anschlussgewinde: 6,5mm Außengewinde: PG16x1,41 Innengewinde: PG9x1,41 Außendurchmesser: 24,0mm Maße: Höhe: 9,5mm Werkstoff: Reduzierung: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe: Reduktionsring, reduktionsring wiska, messing doppelnippel, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Reduzierungen / Reduzierstücke Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Reduzierstück Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.