| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-103922 Herst.-Nr.: 10062203 EAN/GTIN: 4044773437751 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10062203 WISKA Erweiterung PG/PG von PG36x1,588 auf PG42x1,588 MER-36/42 rund Messing (CuZn) vernickelt Anschlussgewinde 9,0mm: Typ: Erweiterung PG/PG Serie: Erweiterung Bauform: rund Gewindelänge: Anschlussgewinde: 9,0mm Außengewinde: PG36x1,588 Innengewinde: PG42x1,588 Außendurchmesser: 57,0mm Maße: Höhe: 36,0mm Werkstoff: Erweiterung: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wiska kabelverschraubung, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Erweiterungen Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Erweiterungen Messing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,13* | € 8,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7,0086* | € 8,9269* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,3436* | € 9,1636* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,8512* | € 10,0368* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52L5J | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 15,73* | € 26,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|