| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-103944 Herst.-Nr.: 10102195 EAN/GTIN: 4044773181487 |
| |
|
| | |
| 10102195 WISKA Blindstopfen M63x1,5 MBS-M63 Sechskant inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 10,0mm: Typ: Blindstopfen Serie: Blindstopfen Bauform: Sechskant inkl. O-Ring Gewinde: M63x1,5 Gewindelänge: Länge: 10,0mm Maße: Höhe: 16,0mm Schlüsselweite: SW67 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 120°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Blindstopfen: Messing (CuZn) vernickelt O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Verschließt sicher eine nicht benutzte Gewinde- oder Durchgangsbohrung. - Verschlussschraube aus Messing mit O-Ring. Brandverhalten: -halogenfrei Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Blindstopfen, Blindstopfen Messing |
| | |
| |