Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10064190 WISKA Edelstahlgegenmutter M20x1,5 GVA-M20 Sechskant Edelstahl (1.4305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064190 WISKA Edelstahlgegenmutter M20x1,5 GVA-M20 Sechskant Edelstahl (1.4305)
10064190 WISKA Edelstahlgegenmutter M20x1,5 GVA-M20 Sechskant Edelstahl (1.4305)
10064190 WISKA Edelstahlgegenmutter M20x1,5 GVA-M20 Sechskant Edelstahl (1.4305)
Artikel-Nr.:
     52L5J-103978
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
gegenmutter m20 edelstahl wiska
10064190 WISKA Edelstahlgegenmutter M20x1,5 GVA-M20 Sechskant Edelstahl (1.4305) Farbe silber: Typ: Edelstahlgegenmutter Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: M20x1,5 Maße: Stärke: 3,0mm Schlüsselweite: SW24 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -200°C bis 250°C Werkstoff: Gegenmutter: Edelstahl (1.4305) Farbe: Farbton: silber Brandverhalten: -halogenfrei Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, verschlussschrauben ohne din m20 x 1, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,141*
€ 2,941*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0948*
€ 3,2572*
4 Tage
78
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,1054*
€ 3,2573*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,426*
€ 3,326*
Lager 52L5J
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,59*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.