Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10064195 WISKA Edelstahlgegenmutter M63x1,5 GVA-M63 Sechskant Edelstahl (1.4305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064195 WISKA Edelstahlgegenmutter M63x1,5 GVA-M63 Sechskant Edelstahl (1.4305)
10064195 WISKA Edelstahlgegenmutter M63x1,5 GVA-M63 Sechskant Edelstahl (1.4305)
10064195 WISKA Edelstahlgegenmutter M63x1,5 GVA-M63 Sechskant Edelstahl (1.4305)
Artikel-Nr.:
     52L5J-103985
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064195
EAN/GTIN:
     4044773336863
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
10064195 WISKA Edelstahlgegenmutter M63x1,5 GVA-M63 Sechskant Edelstahl (1.4305) Farbe silber: Typ: Edelstahlgegenmutter Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: M63x1,5 Maße: Stärke: 6,0mm Schlüsselweite: SW70 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -200°C bis 250°C Werkstoff: Gegenmutter: Edelstahl (1.4305) Farbe: Farbton: silber Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen. Brandverhalten: -halogenfrei Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,36*
€ 32,51*
€ 5,00*
ab € 26,48*
€ 34,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,108*
€ 35,0891*
€ 3,90*
ab € 27,28*
€ 36,40*
Lager 52L5J
4
€ 6,95*
ab € 56,77*
€ 102,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.