| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-103994 Herst.-Nr.: 53019070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 53019070 LAPP-SKINTOP Gegenmutter PG36x1,588 GPA-36 Sechskant Polyamid (PA) Gewindelänge 8,0mm: Typ: Gegenmutter Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: PG36x1,588 Gewindelänge: Länge: 8,0mm Maße: Stärke: 8,0mm Schlüsselweite: SW60 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 100°C Werkstoff: Gegenmutter: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: silbergrau RAL 7001 Merkmale: - Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität. - Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein verkratzen des Gehäuses. - Hohe mechanische Belastbarkeit. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern |
| | |
| |