Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063147 WISKA Gegenmutter M50x1,5 GMS-M50 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063147 WISKA Gegenmutter M50x1,5 GMS-M50 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
10063147 WISKA Gegenmutter M50x1,5 GMS-M50 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
10063147 WISKA Gegenmutter M50x1,5 GMS-M50 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-104000
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063147
EAN/GTIN:
     4044773332322
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
10063147 WISKA Gegenmutter M50x1,5 GMS-M50 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Farbe silber: Typ: Gegenmutter Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: M50x1,5 Maße: Stärke: 5,0mm Schlüsselweite: SW60 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -200°C bis 250°C Werkstoff: Gegenmutter: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen. Brandverhalten: -halogenfrei Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.