| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-104026 Herst.-Nr.: 10060772 EAN/GTIN: 4024092002670 |
| |
|
| | |
| 10060772 WISKA Gegenmutter M20x1,5 GPA-M20 Sechskant Polyamid (PA) Farbe lichtgrau RAL 7035: Typ: Gegenmutter Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: M20x1,5 Maße: Stärke: 6,0mm Schlüsselweite: SW27 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Werkstoff: Gegenmutter: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: lichtgrau RAL 7035 Merkmale: - Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität. Brandverhalten: -halogenfrei Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern |
| | |
| |