Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061783 WISKA Gegenmutter M25x1,5 GPA-M25 Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10061783 WISKA Gegenmutter M25x1,5 GPA-M25 Sechskant Polyamid (PA)
10061783 WISKA Gegenmutter M25x1,5 GPA-M25 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-104029
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061783
EAN/GTIN:
     4024092002335
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m25 pa
WISKA Gegenmutter | Produktgruppe: Gegenmuttern | Serie: Gegenmutter
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Typ:
Gegenmutter
Bauform:
Sechskant
Gewinde:
M20
Serie:
Gegenmutter
Bauart:
Polyamid (PA)
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1013*
€ 0,1438*
4 Tage
2280
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1013*
€ 0,1747*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1064*
€ 0,1834*
1 Tag
124
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1164*
€ 0,2014*
Lager 52L5J
185
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10061782
ab € 0,143*
Ähnlich
Wiska
10061780
ab € 0,0612*
Ähnlich
Wiska
10061781
ab € 0,0628*
Ähnlich
Wiska
10061784
ab € 0,2099*
Ähnlich
Wiska
10061785
ab € 0,38*
Ähnlich
Wiska
10061786
ab € 0,6664*
Ähnlich
Wiska
10061787
ab € 0,8754*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.