| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-104039 Herst.-Nr.: 10061785 EAN/GTIN: 4024092002373 |
| |
|
| | |
| 10061785 WISKA Gegenmutter M40x1,5 GPA-M40 Sechskant Polyamid (PA) Farbe tiefschwarz RAL 9005: Typ: Gegenmutter Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: M40x1,5 Maße: Stärke: 7,0mm Schlüsselweite: SW50 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Werkstoff: Gegenmutter: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Merkmale: - Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität. Brandverhalten: -halogenfrei Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,38* | € 0,64* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,3786* | € 0,658* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,3806* | € 0,6581* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4383* | € 0,7383* | | | | Lager 52L5J | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,82* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|