Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061787 WISKA Gegenmutter M63x1,5 GPA-M63 Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10061787 WISKA Gegenmutter M63x1,5 GPA-M63 Sechskant Polyamid (PA)
10061787 WISKA Gegenmutter M63x1,5 GPA-M63 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-104048
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061787
EAN/GTIN:
     4024092002434
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m63 pa (polyamid)
WISKA Gegenmutter | Produktgruppe: Gegenmuttern | Serie: Gegenmutter
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Typ:
Gegenmutter
Bauform:
Sechskant
Gewinde:
M20
Serie:
Gegenmutter
Bauart:
Polyamid (PA)
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,879*
€ 1,269*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9767*
€ 1,3867*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,996*
€ 1,426*
4 Tage
68
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,8754*
€ 1,4354*
Lager 52L5J
6
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10061782
ab € 0,143*
Ähnlich
Wiska
10061783
ab € 0,1013*
Ähnlich
Wiska
10061780
ab € 0,0612*
Ähnlich
Wiska
10061781
ab € 0,0628*
Ähnlich
Wiska
10061784
ab € 0,2099*
Ähnlich
Wiska
10061785
ab € 0,38*
Ähnlich
Wiska
10061786
ab € 0,6664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.