| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-104066 Herst.-Nr.: 10063212 EAN/GTIN: 4044773181920 |
| |
|
| | |
| 10063212 WISKA Gegenmutter EMV M20x1,5 GEMV-M20 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Farbe silber: Typ: Gegenmutter EMV Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: M20x1,5 Maße: Stärke: 4,7mm Schlüsselweite: SW24 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -250°C bis 500°C Werkstoff: Gegenmutter: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - An der Gegenmutter sind Schneidkanten angebracht, die beim Anziehen die lackierte Schicht am Gehäuse durchschneidet. Brandverhalten: -halogenfrei Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern |
| | |
| |