Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063216 WISKA Gegenmutter EMV M50x1,5 GEMV-M50 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063216 WISKA Gegenmutter EMV M50x1,5 GEMV-M50 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
10063216 WISKA Gegenmutter EMV M50x1,5 GEMV-M50 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
10063216 WISKA Gegenmutter EMV M50x1,5 GEMV-M50 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-104076
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063216
EAN/GTIN:
     4044773181838
Suchbegriffe:
FLEXA GmbH + Co KG
HARTING Deutschland
Helukabel GmbH
Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik
10063216 WISKA Gegenmutter EMV M50x1,5 GEMV-M50 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Farbe silber: Typ: Gegenmutter EMV Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: M50x1,5 Maße: Stärke: 6,5mm Schlüsselweite: SW60 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -250°C bis 500°C Werkstoff: Gegenmutter: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - An der Gegenmutter sind Schneidkanten angebracht, die beim Anziehen die lackierte Schicht am Gehäuse durchschneidet. Brandverhalten: -halogenfrei Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.