| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-104121 Herst.-Nr.: 13509PA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reduzierung PG/PG von PG13,5x1,41 auf PG9x1,41 KRP-1309 flach Sechskant Polyamid (PA) Anschlussgewinde 9,0mm: Typ: Reduzierung PG/PG Serie: Reduzierung Bauform: flach Sechskant Gewindelänge: Anschlussgewinde: 9,0mm Außengewinde: PG13,5x1,41 Innengewinde: PG9x1,41 Maße: Höhe: 15,0mm Schlüsselweite: SW24 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -30°C bis 100°C Schutzart: IP54 Werkstoff: Reduzierung: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: lichtgrau RAL 7035 Merkmale: - Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen. - Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Reduzierungen / Reduzierstücke Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Reduzierstück Kunststoff |
| | |
| |