Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSZ-M63 kurz Sechskant Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSZ-M63 kurz Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSZ-M63 kurz Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSZ-M63 kurz Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSZ-M63 kurz Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-104194
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     24M63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLEXA GmbH + Co KG
HARTING Deutschland
Helukabel GmbH
Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSZ-M63 kurz Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Anschlussgewinde 10,0mm: Typ: Zwischenstutzen M/M Serie: Zwischenstutzen Bauform: kurz Sechskant Gewinde: M63x1,5 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 10,0mm Innendurchmesser: 57,0mm Maße: Höhe: 32,0mm Schlüsselweite: SW66 Werkstoff: Zwischenstutzen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.