Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-104315 Herst.-Nr.: 52104495 EAN/GTIN: 4044773178678 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 52104495 LAPP-SKINDICHT Adapter PG/M von PG16x1,41 auf M20x1,5 MZM-PG/M rund mit Rändel Messing (CuZn) vernickelt Farbe silber: Typ: Adapter PG/M Serie: Reduzierung Bauform: rund mit Rändel Außengewinde: PG16x1,41 Innengewinde: M20x1,5 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -60°C bis 200°C Werkstoff: Zwischenstutzen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Übergangsstück von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde. - Mit Rändel. Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: messing kabelverschraubung m20, adapter kabelverschraubung, messing übergangsmuffe, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Adapter Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Adapter Messing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 1,0182* | € 1,3182* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 1,01567* | € 1,61567* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,0023* | € 1,6274* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,029* | € 1,6595* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,95* | € 3,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|