Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstutzen M/M M16x1,5 MSR-M16 kurz rund Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenstutzen M/M M16x1,5 MSR-M16 kurz rund Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M16x1,5 MSR-M16 kurz rund Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M16x1,5 MSR-M16 kurz rund Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M16x1,5 MSR-M16 kurz rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-104376
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     23M16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLEXA GmbH + Co KG
HARTING Deutschland
Helukabel GmbH
Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik
Zwischenstutzen M/M M16x1,5 MSR-M16 kurz rund Messing (CuZn) vernickelt Anschlussgewinde 5,0mm: Typ: Zwischenstutzen M/M Serie: Zwischenstutzen Bauform: kurz rund Gewinde: M16x1,5 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 5,0mm Außendurchmesser: 18,0mm Innendurchmesser: 12,0mm Maße: Höhe: 15,5mm Werkstoff: Zwischenstutzen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.