Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstutzen M/M M40x1,5 MSR-M40 lang rund Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenstutzen M/M M40x1,5 MSR-M40 lang rund Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M40x1,5 MSR-M40 lang rund Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M40x1,5 MSR-M40 lang rund Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M40x1,5 MSR-M40 lang rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-104385
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     23M40L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLEXA GmbH + Co KG
HARTING Deutschland
Helukabel GmbH
Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik
Zwischenstutzen M/M M40x1,5 MSR-M40 lang rund Messing (CuZn) vernickelt Anschlussgewinde 13,0mm: Typ: Zwischenstutzen M/M Serie: Zwischenstutzen Bauform: lang rund Gewinde: M40x1,5 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 13,0mm Außendurchmesser: 42,0mm Innendurchmesser: 35,0mm Maße: Höhe: 36,0mm Werkstoff: Zwischenstutzen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Langes Anschlussgewinde. Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.