Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSR-M63 lang rund Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSR-M63 lang rund Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSR-M63 lang rund Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSR-M63 lang rund Messing (CuZn) vernickelt
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSR-M63 lang rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-104389
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     23M63L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLEXA GmbH + Co KG
HARTING Deutschland
Helukabel GmbH
Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik
Zwischenstutzen M/M M63x1,5 MSR-M63 lang rund Messing (CuZn) vernickelt Anschlussgewinde 14,0mm: Typ: Zwischenstutzen M/M Serie: Zwischenstutzen Bauform: lang rund Gewinde: M63x1,5 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 14,0mm Außendurchmesser: 66,0mm Innendurchmesser: 57,0mm Maße: Höhe: 36,0mm Werkstoff: Zwischenstutzen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Langes Anschlussgewinde. Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.