Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1123169 LAPP-Kabel ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G6mm² halogenfrei AD 16,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1123169 LAPP-Kabel ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G6mm² halogenfrei AD 16,2mm
1123169 LAPP-Kabel ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G6mm² halogenfrei AD 16,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104861
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     1123169
EAN/GTIN:
     4044773764970
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
1123169 LAPP-Kabel ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G6 mm2 halogenfrei AD 16,2mm Nennspannung Uo/U 300V/500V nach UL 600V: Typ: Steuerleitung halogenfrei Bauart: halogenfrei Kabelangaben: Aufbau mm2 : 7G6 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 16,2mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V UL: 600V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 15,0x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -25°C bis 70°C bewegt UL/CSA: -25°C bis 75°C fest UL/CSA: -40°C bis 75°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Halogenfreie Polymer-Aderisolation - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Außenmantel aus halogenfreien Polymer, TM7 Anwendungen: - Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung. - Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. - Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. Brandverhalten: -halogenfrei -flammwidrig -Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 -reduzierte Rauchdichte -keine Brandfortleitung -keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 -keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-25 -halogenfrei nach IEC 60754-1 -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 -geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034 Umgebung: -UV-beständig Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Maschinenbau -Werkzeugmaschinen -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Messtechnik -Steuerungstechnik -Öffentliche Gebäude -Hütten-, Stahl- und Walzwerken -Klima- und Heizungstechnik -Messeaufbau Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
Weitere Suchbegriffe: Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX Classic 130 H halogenfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 7,52767*
€ 10,66767*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 7,57*
€ 10,82*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,02*
€ 16,67*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,5436*
€ 24,7896*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,02* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112030 + 52103030
ab € 42,51*
Zubehör
Lapp Kabel
53111437 & 53119230
ab € 19,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.