Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0012829 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 400 P 7G1mm² AD 8,1mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0012829 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 400 P 7G1mm² AD 8,1mm
0012829 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 400 P 7G1mm² AD 8,1mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104952
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     0012829
EAN/GTIN:
     4044773084306
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
0012829 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 400 P 7G1 mm2 AD 8,1mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung mit PUR-Mantel Kabelangaben: Aufbau mm2 : 7G1 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 8,1mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 7,5x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -20°C bis 80°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Außenmantel aus Vollpolyurethan (PUR) Anwendungen: - Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung. - Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. - Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau an besonders kritischen Stellen. - Bei hoher Anforderung an Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit. Mechanisch: -schnittfest -abriebfest -kerbzäh Umgebung: -hydrolysebeständig -mikrobenbeständig -Einsatz im Freien -sauerstoffbeständig -ozonbeständig -kälteflexibel Chemisch: -kühlmittelbeständig -chemisch beständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -gegen Hydraulikflüssigkeiten Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Maschinenbau -Werkzeugbau -Werkzeugmaschinen -Hütten-, Stahl- und Walzwerken Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
Weitere Suchbegriffe: Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX Classic 400 P
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,78757*
€ 2,78757*
1
€ 65,00*
ab € 1,84*
€ 2,88*
100
Frei Haus
ab € 3,2166*
€ 3,8542*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,92*
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 5,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.